ミニサイズ スマートレビュー 単語罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57523246 品番L1442
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

スキマ時間や試験の見直しに役立つ、勉強向けに開発された「ルーズリーフミニ スマートレビュー」シリーズ。
通学中でもサッと見返しができる「時間のスキマ」
机やカバンの中でも場所をとらない「スペースのスキマ」
バインダーの好きな位置に追加できる「ページのスキマ」
ルーズリーフミニならではの小ささを活かした、3つのスキマで確認したい必要な要点だけがまとまります。
1枚で最大48単語、たくさんの単語が記入できる。
要点だけを絞って書けるシンプルな罫設計。
勉強方法に応じて、アレンジできる。
項目ごとに仕分けができるタイトル欄付き。
反復回数やニガテ度を把握できるチェック欄付き。

サイズミニ 質量(g)47 枚数50枚 穴数9穴 寸法(縦×横)(mm)86×128 用紙厚(g/m2)筆記用紙:80 罫線単語罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする