ミニサイズ スマートレビュー要点チェック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57523255 品番L1443
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

スキマ時間や試験の見直しに役立つ、勉強向けに開発された「ルーズリーフミニ スマートレビュー」シリーズ。
通学中でもサッと見返しができる「時間のスキマ」
机やカバンの中でも場所をとらない「スペースのスキマ」
バインダーの好きな位置にを追加できる「ページのスキマ」
ルーズリーフミニならではの小ささを活かした、3つのスキマで確認したい必要な要点だけがまとまります。
バインダーに挟んだときにパッと目が留まりやすい、ブルーの外枠。
書き込み部分は、カラーペンも映える白色。
大事なポイントだけがまとまるサイズ感。
項目ごとに仕分けができるタイトル欄付き。
反復回数やニガテ度を把握できるチェック欄付き。
図や表も書きやすい、分割メモリ付き。

サイズミニ 質量(g)47 枚数50枚 穴数9穴 寸法(縦×横)(mm)86×128 用紙厚(g/m2)筆記用紙:80 罫線要点チェック罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする