FM310-53 ミニサイズ バインダー セッション マルマン 57523280

ミニサイズ バインダー セッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミントグリーン
内容量1冊注文コード57523280品番FM310-53
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スキマ時間や試験の見直しに!
勉強バインダーブランドの「セッション バインダー」のミニサイズ。片手サイズなので、小さくまとまり、確認したい必要な要点だけがまとまります。
ユニセックスなカラーリング。
片手サイズで、持ち運びのしやすいサイズ感。
何度めくってもキレイな、ラミネートタブインデックス付き。

厚さ(mm)18ミントグリーンサイズミニ質量(g)55種類多穴内容ラミネートタブインデックス4山穴数5穴縦(mm)97横(mm)152用紙厚(g/m2)筆記用紙:80材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)(標準)60本文枚数20枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする