ブロッター 木製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57523429 品番P-206-CL
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

万年筆・水性ペん・スタンプなどのインクを素早く吸取る

用途朱肉や万年筆、つけペンインクの移行防止に 仕様生地塗り、吸取紙1枚つき 材質本体:木製/フェルトつき、取っ手:プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×61 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
印章の捺印
製造業

コレクトさん販売のうち低価格の方。
クッション材で隠れる面が少し荒い仕上げのようですが 使用には問題なく十分な性能です。
購入しようと思ったときに品切れになっていたが 数日で販売が再開され助かりました。以外に人気商品なのかもも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする