コレクト
コレクトの ノート・メモ
コレクトの ノート
コレクトの ノートカバー
ノートカバー B5判
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57523508
品番
CP-50V-BR
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しおり・ペンホルダーつき、差込部分が深くできているのでしっかり固定でき、有効背幅は約18mmまで
材質
合成皮革・布帛
色
茶
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257(有効内寸)
背幅(mm)
18まで
注意
※背幅は、それぞれ規格正寸の表紙のものを入れた場合です。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。