クリップボード KOVA A4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57523587 品番 Y-44V-BR
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄くてコンパクトなマグネット式クリップボード。コピー用紙なら15枚まで収容可能。

材質合成皮革 幅(mm)235 サイズA4 高さ(mm)323 背幅(mm)8 収納枚数(枚)15(コピー) マグネットあり とじ具の種類マグネットクリップ
注意
※クリップに使用のマグネットの影響でデータを損なうおそれがありますので、磁気カード・電子機器など磁気の影響を受けるものを近付けないでください。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする