コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリップボード
クリップボード KOVA A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57523596
品番
Y-44V-WI
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
薄くてコンパクトなマグネット式クリップボード。コピー用紙なら15枚まで収容可能。
材質
合成皮革
幅(mm)
235
色
ワイン
サイズ
A4
高さ(mm)
323
背幅(mm)
8
収納枚数(枚)
15(コピー)
マグネット
あり
とじ具の種類
マグネットクリップ
注意
※クリップに使用のマグネットの影響でデータを損なうおそれがありますので、磁気カード・電子機器など磁気の影響を受けるものを近付けないでください。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。