商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
カスタマイズ オープンリングノート 表紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ルージュ
注文コード
57523745
品番
N2900-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
表紙をお好きな色にカスタマイズ
材質
ポリプロピレン
色
ルージュ
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
212×149
生地厚(mm)
0.85