商品画像

N2900-16 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523806 N2900-16 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523806 N2900-16 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523806 N2900-16 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523806 N2900-16 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523806 N2900-16 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 リヒトラブ 57523806

カスタマイズ オープンリングノート 表紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード57523806 品番N2900-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

表紙をお好きな色にカスタマイズ

材質ポリプロピレン ベージュ 規格A5タテ型 穴数24 サイズ(mm)212×149 生地厚(mm)0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする