商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
カスタマイズ オープンリングノート 表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57523815
品番
N2900-22
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
表紙をお好きな色にカスタマイズ
材質
ポリプロピレン
色
オリーブ
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
212×149
生地厚(mm)
0.85