商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
カスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57523840
品番
N2901-25
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
写真やステッカーなど、お気に入りのものを入れてカスタマイズできる表紙。
材質
PVC
色
クリスタル
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
212×149
生地厚(mm)
表:0.4、裏:0.2