商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
カスタマイズ タイトルシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57523946
品番
Y3100-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノートのデコレーションに使える貼って剥がせるシール。
仕様
片:5
材質
クラフトシール
柄
キーウィ
サイズ(mm)
178×66