ギター ガラスペンオーロラロング キャップ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57524059 品番 GLAAL-JW
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロング軸の安定感のある握り心地
カラフルでキュートなデザイン
持ち運びに便利なキャップ付
水性染料・顔料・ラメインキも使用可能
専用箱付きでギフトにもおすすめ
替ペン先(別売り)でながく使える

材質ペン先:硬質ガラス、ペン軸:アクリル樹脂、ペン先コネクタ:ABS樹脂 ※ペン先は硬質ガラスで出来ており、耐久性や耐熱性、耐摩耗性に優れています。 ジェリーホワイト 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ペン先はハンドメイドのため個体差がございます。
※破損の原因となりますので、インキ瓶や硬い場所にペン先が当たらないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
※筆記以外の用途に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※品質保証
※素材または製造工程上にて欠陥のある製品は、無償にて交換もしくは返品対応いたします。
※なお、製品を改造、故障、破損、不適切使用された場合は、この保証は適用されません。
※このほか、本製品についてのご相談は、お買い上げ店またはメーカーまでお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする