商品装着イメージ

シートカバー 日野

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種デュトロ 600系 年式H23/07〜H31/04(2011/07-2019/4) 適合グレードスタンダード 注文コード57524497 品番azu11r05
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は適合車種・年式・適合グレードなど8種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日野 適合車種デュトロ 600系 年式H23/07〜H31/04(2011/07-2019/4) 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ(ダブルキャブ含む) 適合グレードスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする