※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径端面溝入れ加工用 GA106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-4466
232-4476
234-0141
234-4515
233-8616
234-3323
233-8565
232-4495
232-4466
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57524760
品番
25786 6.004
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
232-4466
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:47
表面処理
無処理
寸法b(mm)
2
寸法R(mm)
0.15
寸法La(mm)
22
寸法f(mm)
2.6
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
8
接続径(Φmm)
DCON:6