商品装着イメージ

シートカバー 三菱ふそう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合グレードスタンダード(ダンプ・塵芥車・一部オプション車) 注文コード57524820 品番azu12r11
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合グレード2種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー三菱ふそう 適合車種キャンター(ブルーテック):FBA/FEA/FDA/FGA 年式H28/05- 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ 適合グレードスタンダード(ダンプ・塵芥車・一部オプション車)
注意
※アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。
※2019 / 05マイナーチェンジ後も適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする