商品装着イメージ

azu10r02 シートカバー いすゞ Azur 57524899 azu10r02 シートカバー いすゞ Azur 57524899

シートカバー いすゞ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57524899 品番azu10r02
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーいすゞ 適合車種エルフ ワイドキャブ:NNR/NNS/NPR/NPS 年式H19/01- 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブワイドキャブ 適合グレードSG / ST / SE CUSTOM
注意
※85系 /88系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57524899
2026-03-23
用途:
07エルフワイドの運転席シートに。
その他業種

結構いい商品です!コスパもいいです。仕事柄、どうしても乗り降りを頻繁に繰り返すので、シートが破れる前に装着しました。運転席のみ、しかもワイドキャブ用はなかなかなくて、こちらでやっと見つけて購入しました。車種専用設計なのでピッタリです。シートバックポケットもあり、座面も適度な厚みで、塩ビレザーシートにありがちな冬期間の冷たさも心配なさそうです。耐久性を期待しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする