商品装着イメージ

azu10r06 シートカバー いすゞ Azur 57524935 azu10r06 シートカバー いすゞ Azur 57524935

シートカバー いすゞ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種フォワード:90系/34系 適合グレードSEカスタム未確認 注文コード57524935 品番azu10r06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合車種・適合グレードなど8種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーいすゞ 適合車種フォワード:90系/34系 年式H19/07- 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブフルキャブ/ショートキャブ/ワイドキャブ/標準キャブ 適合グレードSEカスタム未確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする