商品装着イメージ

azu13r01 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525014 azu13r01 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525014

シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種コンドル(フレンズ):PW/MK/LK/PK 適合グレードS / G(カスタムグレード未確認) 注文コード57525014 品番azu13r01
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合車種・適合グレードなど7種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーUDトラックス(日産ディーゼル) 適合車種コンドル(フレンズ):PW/MK/LK/PK 年式H23/09-H29/07 適合シート形状運転席ヘッドレストヘッド 一体型 助手席ヘッドレスト分割 適合グレードS / G(カスタムグレード未確認)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする