商品装着イメージ

azu13r03 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525039 azu13r03 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525039

シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57525039 品番azu13r03
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 仕様運転席単品 ブラック メーカーUDトラックス(日産ディーゼル) 適合車種クオン 年式H22/06-H29/3 適合シート形状ヘッド 一体型
注意
※H.29 / 4にフルモデルチェンジしているため、以降は適合未確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする