商品装着イメージ

az01r29rq シートカバー 日野 Azur 57525100 az01r29rq シートカバー 日野 Azur 57525100

シートカバー 日野

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57525100 品番 az01r29rq
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日野 適合車種デュトロ 600系 前後セット 年式H23/07〜H31/04(2011/07〜2019/04)現行タイプ適合不可 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準ダブルキャブ
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※ダブルキャブ用、シングルキャブ適合不可
※後列カバー付き、前後フルセット
※後列ヘッドレスト有り、無しどちらも適合可
※3シーター用、2シーター不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする