商品装着イメージ

az10r06cq シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525380 az10r06cq シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525380

シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57525380 品番az10r06cq
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーUDトラックス(日産ディーゼル) 適合車種コンドル:MK系 LK系 PK系 年式H29/08- 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブフルキャブ/ショートキャブ/ワイドキャブ/標準キャブ
注意
※3シーター用。
※フルキャブ、ショートキャブ、ワイドキャブ、標準キャブ全部共通
※ビニールシートの場合は、シートカバー側のマジックテープが付かないため、
※別途マジックテープをご用意、シート側に貼り付けて取り付ける必要あり。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする