商品装着イメージ

az10r08 シートカバー いすゞ Azur 57525407 az10r08 シートカバー いすゞ Azur 57525407

シートカバー いすゞ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57525407 品番 az10r08
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーいすゞ 適合車種エルフ:NKR/NJR 年式H.7/6-H.18/12 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ/ダブルキャブ 適合グレードカスタム不可
注意
※ダブルキャブにも適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする