商品装着イメージ

az10r09 シートカバー いすゞ Azur 57525450 az10r09 シートカバー いすゞ Azur 57525450

シートカバー いすゞ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種エルフ:NHR/NJR/NKR/NHS/NJS/NKS 適合グレードカスタム不可 注文コード57525450 品番az10r09
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合車種・適合グレードなど8種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーいすゞ 適合車種エルフ:NHR/NJR/NKR/NHS/NJS/NKS 年式H05/08-H18/12 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ 適合グレードカスタム不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする