商品装着イメージ

az10r09 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525459 az10r09 シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur 57525459

シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種コンドル:20/30/35、BKR/BJR 適合グレードカスタム不可 注文コード57525459 品番az10r09
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合車種・適合グレードなど7種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーUDトラックス(日産ディーゼル) 適合車種コンドル:20/30/35、BKR/BJR 年式H.7/6-H.18/12 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ 適合グレードカスタム不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする