曜日別特売
az10r10 シートカバー いすゞ Azur 57525468

商品装着イメージ

az10r10 シートカバー いすゞ Azur 57525468
az10r10 シートカバー いすゞ Azur 57525468

シートカバー いすゞ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57525468品番az10r10
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーいすゞ適合車種エルフ:NHR/NJR/NKR/NHS/NJS/NKS年式H19/01-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ
注意
※シングルキャブ、ダブルキャブどちらも対応
※フロントシートのみのセット
※ハイキャブは助手席中央席の間にあるシートベルトバックル用の穴あけ加工が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする