商品装着イメージ

az12r09 シートカバー 三菱ふそう Azur 57525994 az12r09 シートカバー 三菱ふそう Azur 57525994

シートカバー 三菱ふそう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57525994 品番az12r09
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー三菱ふそう 適合車種ファイター 標準/ワイド共通:FK60系/FK70系/FQ60系 (FL系未確認) 年式H11/06-H17/11 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ 適合グレードスーパーパッケージ、DX(カスタムグレード未確認)
注意
※2席セット
※センターシートカバー無
※注意:装着時にアームレスト用穴あけ、リクライニングレバー等のカバーを外す必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする