※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 端面溝入れ加工用 nanoAコート GA106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-6097
233-2350
233-2419
233-5575
233-2334
233-8687
233-3914
233-3967
232-6097
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57525995
品番
25799 6.004
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
232-6097
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:47
表面処理
nanoAコート
寸法b(mm)
2
寸法R(mm)
0.15
寸法La(mm)
22
寸法f(mm)
2.6
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
8
接続径(Φmm)
DCON:6