25771 6.015 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 GG106. グーリング 57526135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 GG106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-7643
180-7643
180-9188
180-4312
180-4303
182-4872
180-4323
180-4294
180-5988
180-4381
181-0777
182-3315
180-6074
180-9213
180-9230
182-4935
182-3361
182-3365
180-9205
180-4327
180-9200
182-8010
180-9219
182-8064
182-6439
182-6527
182-4945
180-5981
182-6502
182-6426
180-9181
182-3297
182-6476
182-8022
182-3257
180-9149
180-9178
180-6025
180-5975
182-8074
182-6499
180-4355
180-5989
内容量1本注文コード57526135品番25771 6.015
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途アルミ、銅、プラスチック用。仕様ピッチ1.5トラスコ品番180-7643材質超硬寸法(mm)Lg:57G(メートルねじ)M10寸法a(mm)5.95寸法E(mm)0.85表面処理無処理寸法La(mm)32寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)0.85接続径(Φmm)DCON:8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする