商品装着イメージ

az01r02 シートカバー トヨタ Azur 57526177 az01r02 シートカバー トヨタ Azur 57526177

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57526177 品番az01r02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカートヨタ 適合車種レジアスエースバン200系:KDH200/KDH201/KDH205/KDH206/KDH220/KDH221/KDH225/TRH200/TRH221/TRH226 年式H16/8-H24/3 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ 適合グレードDX / DX-GLパッケージ
注意
※適合形状:1列目のみの設定 バン・助手席ベンチシートタイプ
※標準キャブ / ワイドキャブボディ共通
※適合不可:ワゴン/コミューター
※中央席、助手席座面部分は外さないと装着が非常に困難

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57526177 az01r02 57527437 az01r02 シートカバー トヨタ Azur シートカバー トヨタ Azur 1セット 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする