25830 6.006 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ GG106. グーリング 57526205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ GG106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番181-8671
内容量1本注文コード57526205品番25830 6.006
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途アルミ、銅、プラスチック用。仕様ピッチ3トラスコ品番181-8671材質超硬寸法(mm)Lg:57G(メートルねじ)Tr10寸法a(mm)5.95寸法E(mm)1.1表面処理無処理寸法La(mm)32寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)1.75接続径(Φmm)DCON:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする