商品装着イメージ

az02r07 シートカバー 日産 Azur 57526290 az02r07 シートカバー 日産 Azur 57526290

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種キャラバン:E25 年式H13/4-H24/5(2001/4-2012/5) 注文コード57526290 品番az02r07
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合車種・年式など10種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日産 適合車種キャラバン:E25 年式H13/4-H24/5(2001/4-2012/5) 適合シート形状ヘッド 一体型 適合グレードバンDXロング/バンDXスーパーロング(上記グレードのEXパック、GLパック対応可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする