商品装着イメージ

az07r04 シートカバー 三菱 Azur 57526710 az07r04 シートカバー 三菱 Azur 57526710

シートカバー 三菱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種ミニキャブトラック DS16T 注文コード57526710 品番az07r04
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 材質PVCレザー ブラック メーカー三菱 適合車種ミニキャブトラック DS16T 年式H25/12-H27/8(2013/12-2015/8) 適合シート形状分割型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする