商品装着イメージ

az10r01 シートカバー いすゞ Azur 57527279 az10r01 シートカバー いすゞ Azur 57527279 az10r01 シートカバー いすゞ Azur 57527279

シートカバー いすゞ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57527279 品番az10r01
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーいすゞ 適合車種エルフ 2WD用:NHR/NJR/NKR 年式H19/01-H24/10 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ 適合グレードSG/ST/SE CUSTOM
注意
※20 / 30 / 35
※ハイキャブは助手席側シートベルト受け用の穴を要加工(標準キャブ用は中央席と助手席の間のシートベルト穴がなしのため)
※助手席・中央席背もたれ分割

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする