商品装着イメージ

az11r02 シートカバー 日野 Azur 57527358 az11r02 シートカバー 日野 Azur 57527358 az11r02 シートカバー 日野 Azur 57527358

シートカバー 日野

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57527358 品番az11r02
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日野 適合車種プロフィア FR系/FN系/FW系/FS系 /FQ系/FH系/SH系/ SS系(運転席と助手席のシート形状が違うタイプのみ適合) 年式H15/12-H29/04 適合シート形状ヘッド 一体型 適合グレードトラクター / カーゴ / ダンプ / ミキサー
注意
※適合形状:運転席エアサスシート(電動シート)のアームレスト有り車
※適合不可:アームレスト無し車、手動シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする