商品装着イメージ

az12r01 シートカバー 三菱ふそう Azur 57527376 az12r01 シートカバー 三菱ふそう Azur 57527376 az12r01 シートカバー 三菱ふそう Azur 57527376

シートカバー 三菱ふそう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種キャンターガッツ:FB700系/FB70系/FD700系/FD70系/FG70系 注文コード57527376 品番az12r01
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合車種など2種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー三菱ふそう 適合車種キャンターガッツ:FB700系/FB70系/FD700系/FD70系/FG70系 年式H14/06〜 H24/12(2002/06〜2012/12) 適合シート形状ヘッド 一体型 適合グレードSA / DX / カスタム
注意
※ダブルキャブにも対応
※ 助手席・中央席背もたれ分割

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする