商品装着イメージ

az03r04 シートカバー ホンダ Azur 57527507 az03r04 シートカバー ホンダ Azur 57527507 az03r04 シートカバー ホンダ Azur 57527507

シートカバー ホンダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57527507 品番 az03r04
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

適合グレード
M/L/ターボ/M-ターボ/L-ターボ/L-ローダウン/L-ターボローダウン/Sパッケージ / トラベルドッグバージョン/スペシャル/M-スタイリッシュパッケージ/L-スタイリッシュパッケージ
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーホンダ 適合車種バモス HM1/HM2 年式H13/10-H24/05 適合シート形状分割型
注意
※助手席背面ファスナー式インナーポケット付シートバックポケット使用可
※注意:1列目アームレスト付き車は背もたれカバーに穴を開ける加工が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする