クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
U型中耕車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57527918
品番
98612-65350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
U型のラグは硬い圃場でも食い込みが良く、安定した作業ができます。
用途
けん引用車輪
適合機種
TS350WN・TS450WN
軸径(Φmm)
20
枚数
ラグ数:8枚
外径(Φcm)
32
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません