クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
TS・M型スパイク車輪(幅広)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57527954
品番
98612-40330(標準)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
けん引力があり、残耕の凸凹のあるところでもスパイクが確実にグリップして、安定した作業ができます。
適合機種
TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700
幅(cm)
ラグ:9
本数
フォーク数:10本
外径(Φcm)
34
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません