クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
培土車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
TA701N・TA801N・TA500(N)・TA700(N)・TA800(N)
注文コード
57527997
品番
98612-43230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
けん引力があり、スムーズに作業ができます。
用途
うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。
適合機種
TA701N・TA801N・TA500(N)・TA700(N)・TA800(N)
枚数
ラグ数:8枚
幅(cm)
作業:22
外径(Φcm)
39
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません