クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
パワー車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
TR5000・TR6000(U)・TR7000(U)・TR500・TR600(U)・TR700(U)・TRS50・TRS60(U)・TRS70(U)
注文コード
57528006
品番
91054-52500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
黒大豆の土寄せなど、けん引力が必要な時に使用します。
用途
タイヤではけん引力が足りない場合に使用します。
適合機種
TR5000・TR6000(U)・TR7000(U)・TR500・TR600(U)・TR700(U)・TRS50・TRS60(U)・TRS70(U)
軸径(Φmm)
20
枚数
ラグ数:8枚
幅(cm)
ラグ:8.5
外径(Φcm)
37
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません