クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
花形ロータN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS500・TS700・TS550・TS750
注文コード
57528040
品番
98612-86350(標準)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロータの外側への土の飛散がほとんどなく、カバーがなくても葉の中に土が入りにくい、幅の狭い中耕作業が可能。
用途
植付幅の狭い葉物野菜の中耕・中耕培土作業
適合機種
TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS500・TS700・TS550・TS750
軸径(Φmm)
29
直径(Φcm)
ロータ:28
幅(cm)
作業:17
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません