クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
スプリングロータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57528399
品番
98612-16330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
土を掘りながら、中耕・培土作業ができます。
用途
うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。
適合機種
TME20・TMS300・TMS30・TMA350・TMA300
直径(Φcm)
爪回転:28.5
幅(cm)
作業:30
本数
フォーク数:6本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません