クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
ブルースパイラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57528417
品番
98612-95340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
新形状のサイド板の採用で刃の食い込みよくなり、U字型の開口部より削った草をスムーズに放出。
スパイラル刃に草が巻き付きにくくなりました。
用途
草削り・除草作業
付属品
カラマンカラー
適合機種
TMA300・TMA350
刃数
6枚
直径(Φcm)
ロータ:28
幅(cm)
作業:65
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません