クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
延長ミラクルロータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
TA951N・TA1051N・TA850(N)・TA950(N)・TA1050(N)
注文コード
57528460
品番
98612-28330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。
用途
畑やハウス内などの深耕作業
適合機種
TA951N・TA1051N・TA850(N)・TA950(N)・TA1050(N)
直径(Φcm)
爪回転:50
幅(cm)
延長した全耕:150
本数
爪:左右各6本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません