クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 耕うん機
クボタ(Kubota)の 耕うん機オプション
楽ラク耕うんロータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
TMS300・TMS30
注文コード
57528469
品番
91154-03800(一体型)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
草がからまずスムーズに耕耘できます。ロータ分割で中耕・培土作業もOK
用途
田畑の耕起作業
適合機種
TMS300・TMS30
直径(Φcm)
爪回転:29
寸法(cm)
耕幅:65
本数
爪:左右各6本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません