※使用例
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装建材
Panasonic(パナソニック)の 床材
Panasonic(パナソニック)の リモデル上貼り用
ウスイータ 防音直貼床材向け 専用接着剤セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57528706
品番
XKERSJCT
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
集合住宅でも、粉塵や騒音に配慮した上貼りリフォームが可能に。
付属品
専用接着剤(KE76JS)1本
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
色
カームチェリー
長さ(m)
909
入数(枚)
24枚(3.3m
2
)
基材
WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げ
オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
防音性能
LL-45
遮音性能
ΔLL(T)-4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950