YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の シェルフ
ウッドシェルフ用 フレーム【片側のみ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットホワイト
仕様
推奨クロスバー数:2対
注文コード
57529318
品番
MWSF-121(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ウッドシェルフ専用。本体に追加して広げたいときのための、片側フレームパーツ。合わせて別売りのクロスバー併用を推奨。
用途
ウッドシェルフ用片側フレーム
仕様
推奨クロスバー数:2対
適合
MWSシリーズ4段用
材質
スチール(粉体塗装)
色
マットホワイト
高さ(cm)
123.5
取扱説明書:
(1.48MB)
注意
※「マットホワイト」は、アイボリーがかった色になります。
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。