バスケットトローリー用 フック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(2個) ライトグレー 注文コード57529720 品番LTH-F(LGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
支柱に設置できる、高さを変えられるフック。2個同梱(各テーパー付属)。2.5cm間隔で高さ調整可能。左右それぞれにも、片側に2個でも設置可能。

用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。フック/追加/パーツ 付属品テーパー ライトグレー 耐荷重(kg)1個あたり1 幅外寸(mm)20 高さ調節2.5cm間隔で可能 内寸(cm)奥行2.5、深さ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする