曜日別特売
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765

LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765
LTH-F(DBR) バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善) 57529765

バスケットトローリー用 フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1組(2個)注文コード57529765品番LTH-F(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
支柱に設置できる、高さを変えられるフック。2個同梱(各テーパー付属)。2.5cm間隔で高さ調整可能。左右それぞれにも、片側に2個でも設置可能。

用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。フック/追加/パーツ付属品テーパーダークブラウン耐荷重(kg)1個あたり1幅外寸(mm)20高さ調節2.5cm間隔で可能内寸(cm)奥行2.5、深さ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする